M.2PCIeNVMe対応SSDケース
LGB-PNVUCは高速データ転送規格NVMeに対応したM.2SSD用ケースです。
完全スクリューレス設計となっており、ネジを一切使わず取り付けをすることが出来ます。
また、放熱シート・ヒートシンクを標準搭載しておりますので、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち高温による性能低下を防ぐことが出来ます。
・高速データ転送規格NVMeに対応しておりますので、USB3.1Gen2の性能を最大限発揮することが出来ます。
・M.2SSDケース日本市場で初めての完全スクリューレス設計となっており、ネジを一切使わず簡単に取付けすることが出来ます。※2019年8月メーカー調べ
・シリコン製放熱シートとアルミ製ヒートシンクを搭載しておりますので、高温になりやすいM.2SSDをお使いの際、
内部温度を最適に保つことで、高温によるSSDの性能低下を抑えることが出来ます。
・USBType-A、Type-Cどちらの環境でもご使用可能です。
・便利なロジテックツールを無償でダウンロードする事が可能です。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し
対象パソコンUSB3.1 Gen2、USB3.1 Gen1(USB3.0)ポートを搭載したWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ
対応OS【USB3.0接続時】Windows7(32/64bit)、Windows8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)、OS X Mavericks 10.9、OS X Yosemite 10.10、OS X El Capitan 10.11、macOS Sierra 10.12、macOS High Sierra 10.13、macOS Mojave 10.14
コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117.6×40×13.5
保証期間1年間
材質(カラー)(筐体)シルバー
インターフェイスUSB3.1 Gen2
設置位置水平
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53473578 | LGB-PNVUC | 77489013 | LGB-PNV02UC |
![]() |
SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送 | ロジテック | 1個 | ¥3,798 税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07