リコイルジャパン
タングレスインサートりん青銅 M4
用途
300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様
非磁性
サイズ
M4-0.70
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53488987
TL05042P
1袋(50個)
1D
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53488996
TL05042P
1袋(100個)
1D
¥
8,960
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
53489005
TL05043P
1袋(50個)
1.5D
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
53489014
TL05043P
1袋(100個)
1.5D
¥
9,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
53489023
TL05044P
1袋(50個)
2D
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
53489039
TL05044P
1袋(100個)
2D
¥
10,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください