曜日別特売

タングレスインサート ナイトロニック60 M12

タングレスインサート ナイトロニック60 M12 - リコイルジャパン
用途
425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他
材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼サイズM12-1.75
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53489705TL05122T1袋(50個)1D
76,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
53489714TL05122T1袋(100個)1D
122,400
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
53489723TL05123T1袋(50個)1.5D
124,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
53489739TL05123T1袋(100個)1.5D
198,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
53489748TL05124T1袋(50個)2D
167,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
53489757TL05124T1袋(100個)2D
267,400
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする