注入アダプター&国産車用セット

注入アダプター&国産車用セット JTC 注入アダプター&国産車用セット JTC

お持ちのATF・CVTチェンジャーでレベルゲージのない車のフルード注入が簡単に出来ます!! 全自動チェンジャー用 国産車種別アダプター6種類

セット内容汎用ノズル、日産 ATF、日産 CVT(C26/27セレナ等)、トヨタ、 マツダATF 、スズキ、マツダ CVT、トヨタ、ダイハツ CVT、車種別アダプター6種類、トヨタ、ダイハツ CVT、全自動ATF・CVTチェンジャー用、20PMタイプ専用、ホースチャック部 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53706906 JTC4144CN2
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする