フリーアングル 見る撮るR

フリーアングル 見る撮るR - SLIK(スリック)フリーアングル 見る撮るR - SLIK(スリック)フリーアングル 見る撮るR - SLIK(スリック)フリーアングル 見る撮るR - SLIK(スリック)フリーアングル 見る撮るR - SLIK(スリック)

スマホを直接取り付けできる、小型三脚。
収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。
スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。
センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。
スマホホルダーは取り外し可能です。
Bluetoothリモコン付。

搭載可能質量(kg)0.3質量(g)120付属品Bluetoothリモコン全高(mm)223縮長(mm)160アズワン品番64-9507-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510023
5,000
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スリック フリーアングル見る撮るR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする