プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付き

プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付き Kenko(ケンコートキナー) プラネタリウム NEWスターミュージアム ACアダプター付き Kenko(ケンコートキナー)
(2件のレビュー)

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。
北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。
ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。

仕様観測地点:北緯35°/南緯35° 付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種 質量(g)668(台座含む) 電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ光学レンズ 設定方式表示天体:日付、時間 光源1WホワイトLED 速度星:5段階時計回り/反時計回り 投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式光学式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NSM-03ADBK 53510249
NSM-03ADBK 53510249
53510249 NSM-03ADBK ブラック
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
NSM-03ADWH 53510258
NSM-03ADWH 53510258
53510258 NSM-03ADWH ホワイト
オープン
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53510258
2022-06-09
用途:
子供の寝かしつけ 学習用
サービス業

結構くっきりと見える 3枚のプレートが入っている まだ子供が小さいので
星座バージョンにしてひらがなを読み 星座の名前を読みながら寝ている コスパはいいと思う 安い商品ではないがその分しっかりしている

2人が参考にしています
対象商品:
53510258
2020-04-04
用途:
就寝する時
建設業・工事業

モノタロウさんはお早い対応で梱包も丁寧!家の中で満足行く星空!プラネタリウムは癒されます!また機会がありましたらヨロシクお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする