曜日別特売

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品)

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-L相当品) - ダイヤトレンド

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル

仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-L内容量1本
全21種類を絞り込む
全長(m)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53535196DSVEN-J3EK-01111
オープン
12,150
13,365(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535205DSVEN-J3EK-01212
オープン
12,820
14,102(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535214DSVEN-J3EK-01313
オープン
13,480
14,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535223DSVEN-J3EK-01414
オープン
14,130
15,543(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535239DSVEN-J3EK-01515
オープン
14,790
16,269(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535248DSVEN-J3EK-01616
オープン
15,450
16,995(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535257DSVEN-J3EK-01717
オープン
16,120
17,732(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535266DSVEN-J3EK-01818
オープン
16,780
18,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535275DSVEN-J3EK-01919
オープン
17,430
19,173(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535284DSVEN-J3EK-02020
オープン
18,090
19,899(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535293DSVEN-J3EK-02525
オープン
22,990
25,289(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535309DSVEN-J3EK-03030
オープン
26,640
29,304(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535318DSVEN-J3EK-03535
オープン
48,880
53,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535327DSVEN-J3EK-04040
オープン
52,880
58,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535336DSVEN-J3EK-04545
オープン
56,880
62,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535345DSVEN-J3EK-05050
オープン
60,880
66,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535354DSVEN-J3EK-06060
オープン
69,330
76,263(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535363DSVEN-J3EK-07070
オープン
77,930
85,723(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535379DSVEN-J3EK-08080
オープン
86,530
95,183(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535388DSVEN-J3EK-09090
オープン
95,130
104,643(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535397DSVEN-J3EK-100100
オープン
103,730
114,103(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする