三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3JCBL03M-A2-L相当品)
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 反負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造IP20
定格電圧(V)30
全長(m)0.3
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A2-L
内容量1本