ダイヤトレンド
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様
(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造
IP67
定格電圧(V)
30
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
相当エンコーダケーブル
(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
内容量
1本
全23種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53535869
DSVEN-J3NS-001-E
1
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535878
DSVEN-J3NS-002-E
2
オープン
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535887
DSVEN-J3NS-003-E
3
オープン
¥
7,770
¥
8,547
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53535896
DSVEN-J3NS-004-E
4
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53535905
DSVEN-J3NS-005-E
5
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535914
DSVEN-J3NS-006-E
6
オープン
¥
10,280
¥
11,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535923
DSVEN-J3NS-007-E
7
オープン
¥
11,130
¥
12,243
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535939
DSVEN-J3NS-008-E
8
オープン
¥
11,970
¥
13,167
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535948
DSVEN-J3NS-009-E
9
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535957
DSVEN-J3NS-010-E
10
オープン
¥
13,640
¥
15,004
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53535966
DSVEN-J3NS-015-E
15
オープン
¥
20,640
¥
22,704
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535975
DSVEN-J3NS-020-E
20
オープン
¥
26,040
¥
28,644
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535984
DSVEN-J3NS-025-E
25
オープン
¥
31,440
¥
34,584
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535993
DSVEN-J3NS-030-E
30
オープン
¥
36,840
¥
40,524
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536009
DSVEN-J3NS-035-E
35
オープン
¥
42,240
¥
46,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536018
DSVEN-J3NS-040-E
40
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536027
DSVEN-J3NS-045-E
45
オープン
¥
53,040
¥
58,344
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536036
DSVEN-J3NS-050-E
50
オープン
¥
58,440
¥
64,284
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536045
DSVEN-J3NS-060-E
60
オープン
¥
144,980
¥
159,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536054
DSVEN-J3NS-070-E
70
オープン
¥
164,380
¥
180,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536063
DSVEN-J3NS-080-E
80
オープン
¥
183,780
¥
202,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536079
DSVEN-J3NS-090-E
90
オープン
¥
203,180
¥
223,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536088
DSVEN-J3NS-100-E
100
オープン
¥
222,580
¥
244,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください