曜日別特売

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品)

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品) - ダイヤトレンド

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し

仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53536097DSVEN-J3ENA1-0011
オープン
4,100
4,510(税込)
32日以内出荷
返品不可
53536106DSVEN-J3ENA1-0022
オープン
4,430
4,873(税込)
32日以内出荷
返品不可
53536115DSVEN-J3ENA1-0033
オープン
4,730
5,203(税込)
32日以内出荷
返品不可
53536124DSVEN-J3ENA1-0044
オープン
5,050
5,555(税込)
欠品中
返品不可
53536133DSVEN-J3ENA1-0055
オープン
5,380
5,918(税込)
32日以内出荷
返品不可
53536149DSVEN-J3ENA1-0066
オープン
5,690
6,259(税込)
欠品中
返品不可
53536158DSVEN-J3ENA1-0077
オープン
6,020
6,622(税込)
欠品中
返品不可
53536167DSVEN-J3ENA1-0088
オープン
6,330
6,963(税込)
欠品中
返品不可
53536176DSVEN-J3ENA1-0099
オープン
6,650
7,315(税込)
欠品中
返品不可
53536185DSVEN-J3ENA1-01010
オープン
6,980
7,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする