ダイヤトレンド
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-L相当品)
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様
(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上
保護構造
IP65
定格電圧(V)
30
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
相当エンコーダケーブル
(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-L
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53536194
DSVEN-J3ENA2-001
1
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
32日以内出荷
返品不可
53536203
DSVEN-J3ENA2-002
2
オープン
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
欠品中
返品不可
53536219
DSVEN-J3ENA2-003
3
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
欠品中
返品不可
53536228
DSVEN-J3ENA2-004
4
オープン
¥
5,050
¥
5,555
(税込)
欠品中
返品不可
53536237
DSVEN-J3ENA2-005
5
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
32日以内出荷
返品不可
53536246
DSVEN-J3ENA2-006
6
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
欠品中
返品不可
53536255
DSVEN-J3ENA2-007
7
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
欠品中
返品不可
53536264
DSVEN-J3ENA2-008
8
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
欠品中
返品不可
53536273
DSVEN-J3ENA2-009
9
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
欠品中
返品不可
53536289
DSVEN-J3ENA2-010
10
オープン
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください