サンプリングシステムス(Sampling Systems)
粉末用スコップ(PS)
ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
PS
注意
非滅菌品
全8種類を絞り込む
色
白
赤
容量(mL)
30
60
125
250
内容量
1箱(85個)
1箱(100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
幅(mm)
色
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53542038
8045A-30
1箱(100個)
153
40
白
30
0.1
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53542056
8045A-60
1箱(100個)
178
49
白
60
0.14
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53542074
8045A-125
1箱(100個)
196
61
白
125
0.33
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67072636
8045A-250
1箱(85個)
209
81
白
250
0.45
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53542363
8045R-30
1箱(100個)
153
40
赤
30
0.1
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53542388
8045R-60
1箱(100個)
178
49
赤
60
0.14
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53542406
8045R-125
1箱(100個)
196
61
赤
125
0.33
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67072724
8045R-250
1箱(85個)
209
81
赤
250
0.45
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100