【滅菌】粉末用スコップ(PS)

【滅菌】粉末用スコップ(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用スコップ(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用スコップ(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用スコップ(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用スコップ(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質PS
注意
滅菌は未開封状態
全8種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
幅(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535420478045A-30S1箱(100個)15340300.1
オープン
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535420658045A-60S1箱(100個)17849600.14
オープン
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535420838045A-125S1箱(100個)196611250.33
オープン
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
670726548045A-250S1箱(85個)209812500.45
オープン
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535423798045R-30S1箱(100個)15340300.1
オープン
63,980
70,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535423978045R-60S1箱(100個)17849600.14
オープン
68,980
75,878(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
535424158045R-125S1箱(100個)196611250.33
オープン
94,980
104,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
670727498045R-250S1箱(85個)209812500.45
オープン
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする