メリットメディカル・ジャパン
メダリオンシリンジ ノルアド仕様
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
色
(プランジャー)赤
容量(mL)
10
表示
ノルアド プリント付き
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10229MM0001
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546204
K01-05431E
¥
35,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください