メリットメディカル・ジャパン
メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
先端形状
ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10229MM0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546213
MSS011E
(プランジャー)白
1
¥
30,775
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546229
MSS011-LBE
(プランジャー)水色
1
¥
30,775
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546256
MSS031E
(プランジャー)白
3
¥
32,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546265
MSS031-LBE
(プランジャー)水色
3
¥
32,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546274
MSS031-LGE
(プランジャー)黄緑
3
¥
32,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546283
MSS031-RE
(プランジャー)赤
3
¥
32,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546299
MSS031-YE
(プランジャー)黄
3
¥
32,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546308
MSS061E
(プランジャー)白
6
¥
34,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546353
MSS111E
(プランジャー)白
10
¥
35,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546369
MSS111-LBE
(プランジャー)水色
10
¥
35,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546396
MSS111-YE
(プランジャー)黄
10
¥
35,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546405
MSS121E
(プランジャー)白
20
¥
40,025
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546457
MSS131E
(プランジャー)白
30
¥
43,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546475
MSS160
(プランジャー)白
60
¥
61,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546238
MSS011-RE
(プランジャー)赤
1
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
53546247
MSS011-YE
(プランジャー)黄
1
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
53546317
MSS061-LBE
(プランジャー)水色
6
¥
22,250
取扱い終了
返品不可
53546326
MSS061-LGE
(プランジャー)黄緑
6
¥
22,250
取扱い終了
返品不可
53546335
MSS061-RE
(プランジャー)赤
6
¥
22,250
取扱い終了
返品不可
53546344
MSS061-YE
(プランジャー)黄
6
¥
25,750
取扱い終了
返品不可
53546378
MSS111-LGE
(プランジャー)黄緑
10
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
53546387
MSS111-RE
(プランジャー)赤
10
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
53546414
MSS121-LBE
(プランジャー)水色
20
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
53546423
MSS121-LGE
(プランジャー)黄緑
20
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
53546439
MSS121-RE
(プランジャー)赤
20
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
53546448
MSS121-YE
(プランジャー)黄
20
¥
27,000
取扱い終了
返品不可
53546466
MSS131-LG
(プランジャー)黄緑
30
¥
28,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください