ヱスビー食品
テーブルコショー
白黒混合した芳醇なコショーの香りをお楽しみいただける、こだわりの「ダブルブレンド」。フルーツチャツネを加え、芳醇で豊かな味わいの大人も美味しい甘口です。
内容量(g)
20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
36×36×93
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):375、水分(g):12.7、たんぱく質(g):12.1、脂質(g):7.2、炭水化物(g):65.4、灰分(g):2.6、ナトリウム(mg):3、食塩相当量(g):0
内容量
1箱(20g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546904
-
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,482
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください