ヱスビー食品
七味唐からし
すぐ開きキャップ搭載。焙煎有り無しの2つの唐辛子をブレンドした伝統とこだわりの奥深い香りの唐辛子を中心に7種類の素材をバランスよくブレンドした七味唐からしです。
内容量(g)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
32×32×95
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):473、水分(g):4.5、たんぱく質(g):15.2、脂質(g):21.9、炭水化物(g):53.7、灰分(g):4.7、ナトリウム(mg):27、食塩相当量(g):0.07、食物繊維(g):38.2
内容量
1箱(15g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546913
-
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,942
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください