ヱスビー食品
ラー油
香ばしいごま油の香りとピリっとした辛味を楽しめます。柔らかく押しやすくなった”ラク押しボタン”採用。キャップは油でよごれにくくなりました。
内容量(g)
31
寸法(縦×横×高さ)(mm)
33×38×98
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):900、水分(g):検出せず、たんぱく質(g):検出せず、脂質(g):100.0、炭水化物(g):0、灰分(g):検出せず、ナトリウム(mg):検出せず、食塩相当量(g):0、食物繊維(g):検出せず
内容量
1箱(31g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546938
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,942
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください