曜日別特売

ラー油唐からし入

ラー油唐からし入 - ヱスビー食品

香ばしいごま油の香りとピリっとした辛味を楽しめます。唐辛子が入った辛味の強いタイプ。柔らかく押しやすくなった”ラク押しボタン”採用。キャップは油でよごれにくくなりました。

内容量(g)31寸法(縦×横×高さ)(mm)33×38×98栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):869、水分(g):検出せず、たんぱく質(g):1.2、脂質(g):94.1、炭水化物(g):4.4、灰分(g):0.3、ナトリウム(mg):11、食塩相当量(g):0.03、食物繊維(g):2.5内容量1箱(31g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53546947-
1,800
1,798
1,942(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする