ヱスビー食品
本生本わさび
使用するわさびは100%本わさびです。本わさびをきめ細かくすりおろすことで広がる爽やかな香りに、とことんこだわった逸品です。無着色。
内容量(g)
43
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×38×145
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):259、水分(g):37.0、たんぱく質(g):0.8、脂質(g):4.1、炭水化物(g):54.6、灰分(g):3.5、ナトリウム(mg):1300、食塩相当量(g):3.3、食物繊維(g):4.9
内容量
1箱(43g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546956
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください