本生生しょうが

本生生しょうが - ヱスビー食品

しょうが本来の力強い風味と、すりおろした直後のような爽やかな香りのバランスに徹底的にこだわりました。無着色。化学調味料無添加。

内容量(g)40寸法(縦×横×高さ)(mm)30×38×145栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):46、水分(g):88.8、たんぱく質(g):0.6、脂質(g):0.8、炭水化物(g):9.2、灰分(g):0.6、ナトリウム(mg):100、食塩相当量(g):0.25、食物繊維(g):5.9内容量1箱(40g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53546965-
2,200
2,198
2,374(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする