ヱスビー食品
本生本からし
独自のブレンドでからしの豊かな香りやほろ苦さを引き出し、なめらかな食感に仕上げました。無着色。
内容量(g)
43
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×38×145
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):299、水分(g):34.2、たんぱく質(g):8.4、脂質(g):15.4、炭水化物(g):31.8、灰分(g):10.2、ナトリウム(mg):3600、食塩相当量(g):9.14、食物繊維(g):4.1
内容量
1箱(43g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546974
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください