ヱスビー食品
本生生にんにく
おろしたてのフレッシュな香りに加え、力強いにんにくの風味と旨みが感じられる逸品です。無着色。化学調味料無添加。
内容量(g)
43
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×38×145
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):116、水分(g):65.0、たんぱく質(g):4.4、脂質(g):0.4、炭水化物(g):23.6、灰分(g):6.6、ナトリウム(mg):2300、食塩相当量(g):5.84、食物繊維(g):8.4
内容量
1箱(43g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546999
-
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,374
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください