ヱスビー食品
お徳用おろし生しょうが
しょうが特有の鮮やかな明るい色調、および爽やかさを感じられる香りに改良しました。内層が柔らかく、空気が中身に触れにくい「鮮度長持ちチューブ(二重構造容器)」を採用。
内容量(g)
160
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×62×150
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):54、水分(g):84.9、たんぱく質(g):0.4、脂質(g):0.1、炭水化物(g):12.8、灰分(g):1.8、ナトリウム(mg):590、食塩相当量(g):1.5、食物繊維(g):9.0
内容量
1箱(160g×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547017
-
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,942
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください