ヱスビー食品
まぜるだけのスパゲッティソース 生風味たらこ
ゆでたスパゲッティにまぜるだけの簡単調理。つぶ立ち豊かなたらこがたっぷり入ったたらこ本来の味わいを最大限活かした抜群の美味しさです。別添切りのり付き。
内容量(g)
53.4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
14×130×170
アレルギー
小麦、大豆
栄養成分
1食分(26.7g)あたり/エネルギー(kcal):107、たんぱく質(g):3.6、脂質(g):9.7、炭水化物(g):1.3、食塩相当量(g):2.2
内容量
1箱(53.4g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547148
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,914
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください