ヱスビー食品
まぜるだけのスパゲッティソース ペペロンチーノ
ゆでたスパゲッティにまぜるだけの簡単調理。香ばしいガーリックの旨みとピリっとした唐辛子の辛みが特徴のペペロンチーノソースです。ガーリック&唐辛子&パセリトッピング付き。
内容量(g)
44.6
寸法(縦×横×高さ)(mm)
16×130×170
アレルギー
無し
栄養成分
1食分(22.3g)あたり/エネルギー(kcal):98、たんぱく質(g):0.5、脂質(g):9.8、炭水化物(g):1.9、食塩相当量(g):2.0
内容量
1箱(44.6g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53547166
-
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,914
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください