RB-037F フリーキャリーシステム用スライドバスケット

RB-037F フリーキャリーシステム用スライドバスケット - OGK技研

簡単着脱で使い勝手自由自在。
大きくてもすっきり軽快デザイン。
カバンや荷物にキズがつきにくいように内側のカドを無くしました。
内容量:約31L ←→約26L
目安サイズ(外寸):幅350x高さ270x奥行440(520)mm(※)内は伸びた時
底面サイズ(内寸):幅270x奥行350(420)mm(※)内は伸びた時
・適用車種:FCベース台を装着した自転車
(但し、特殊形状のフレームには取付け出来ません。)
・製品重量:約2.1kg(ベース台含む)
・フリーキャリーシステム純正対応品

こげ茶(G)質量(kg)約1.0内容量1個
注意
取付けにはFCベース台B-2が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53559215RB-037F
5,390
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする