東洋バルヴ
10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
最高使用圧力(MPa)
(-29~100℃)1.4
接続方式
ねじ込み形
材質(ステム)
C6803
材質(ハンドル)
ADC12
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1台
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53572646
LJ10-BG
15
1/2
10K
¥
10,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
53572655
LJ10-BG
20
3/4
10K
¥
14,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
53572664
LJ10-BG
25
1
10K
¥
19,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
53572673
LJ10-BG
32
1-1/4
10K
¥
37,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53572689
LJ10-BG
40
1-1/2
10K
¥
40,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
53572698
LJ10-BG
50
2
10K
¥
64,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材