曜日別特売

FH-RS470 10/11段 12mmスルー センターロック

FH-RS470 10/11段 12mmスルー センターロック - SHIMANO(シマノ)

シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
モデル番号:FH-RS470
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能

ブレーキセンターロックディスクブレーキ寸法(mm)OLD:142ブラックベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨固定方法12mm E-スルー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホール数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53601179EFHRS470BL32H
7,120
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
53601163EFHRS470CL28H
7,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53601163EFHRS470CL73078889EFHRS470CL画像準備中EFHRS470CL 11/10S 28H OLD:142 12mmスルー センターロックSHIMANO(シマノ)1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする