曜日別特売

FH-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック

FH-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック - SHIMANO(シマノ)FH-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック - SHIMANO(シマノ)FH-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック - SHIMANO(シマノ)

シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
センターロックマウント
モデル番号:FH-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用
Eスルーアクスルは別売になります。

寸法(mm)OLD:142ブラック/シルバー質量(g)302固定方法12mm E-スルー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホール数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53601188EFHRS770C28H
29,501
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53601197EFHRS770B32H
29,501
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53601206EFHRS770A36H
29,501
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする