曜日別特売

HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック

HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック - SHIMANO(シマノ)HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック - SHIMANO(シマノ)HB-RS770 12mmEスルーアクスル センターロック - SHIMANO(シマノ)

シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
モデル番号:HB-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
Eスルーアクスルは別売になります。

ブラック/シルバー寸法(mm)OLD:100固定方法12mm E-スルー質量(g)125ブレーキセンターロックディスクブレーキベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホール数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53601233EHBRS770C28H
16,314
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53601249EHBRS770B32H
16,314
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53601258EHBRS770A36H
16,314
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする