SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ

SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ - SHIMANO(シマノ)SLX FH-M7130-B 12mmEスルー センターロック ロックリング別売 リアフリーハブ - SHIMANO(シマノ)

ディスクブレーキ用リアフリーハブ
スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け
12mmE-スルーアクスル
拡張ワイドO.L.D.仕様:157mm
より急激な加速がライディングを一段とエキサイティングなものに
MICRO SPLINEによる10Tトップギア用のものより小型のスプライン直径
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
12S専用
Jベンドスポーク用

寸法(mm)OLD:157軸長(mm)157×12質量(g)363内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホール数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53601425EFHM7130BC28H
15,117
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53601434EFHM7130BB32H
15,117
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする