曜日別特売

ZEE リアハブ FH-M645 150mmエンド アクスル無

ZEE リアハブ FH-M645 150mmエンド アクスル無 - SHIMANO(シマノ)

モデル FH-M645
オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル)
ディスクローター センターロックマウントシステム
信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ
素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント
カップ&コーンベアリング
センターロックローターマウントシステム
8/9/10スピード対応

寸法(mm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホール数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53601626EFHM645D50B36H
12,069
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53601617EFHM645E50B32H
12,069
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする