アルテグラ BR-R8000 リア用 ブレーキ
シマノ アルテグラ BR-R8000 リア用 ブレーキ
ピボットボルト間のブースターにより、高負荷時のキャリパーのたわみが大幅に減少し、ダウンヒル時などの高速域でも、安定したブレーキングが可能になりました。
付属品ブレーキシュー:R55C4アルミリム用
リム幅(mm)20.8~28
適合タイヤサイズ28Cまで
内容量1個
シマノ アルテグラ BR-R8000 リア用 ブレーキ
ピボットボルト間のブースターにより、高負荷時のキャリパーのたわみが大幅に減少し、ダウンヒル時などの高速域でも、安定したブレーキングが可能になりました。