アルテグラ BR-R8000 前後セット ブレーキ

アルテグラ BR-R8000 前後セット ブレーキ SHIMANO(シマノ)

シマノ アルテグラ BR-R8000 前後セット ブレーキ
ピボットボルト間のブースターにより、高負荷時のキャリパーのたわみが大幅に減少し、ダウンヒル時などの高速域でも、安定したブレーキングが可能になりました。

付属品ブレーキシュー:R55C4アルミリム用 リム幅(mm)20.8~28 適合タイヤサイズ28Cまで 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53602369 IBRR8000A82
14,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする