曜日別特売

バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS

バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS - SHIMANO(シマノ)
(2件のレビュー)

シマノ DI2 バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS
クランプバンド径:31.8mm(28.6mmアダプター付属)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53603087ISMAD91MS
1,334
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53603087
2021-02-16
用途: ディレイラーの取替
その他業種

以前はバンド式のディレイラーを使っていましたが、アップデートするディレイラーが直付けのため購入しました。流石のシマノ製!取り付けも一回でピッタリ決まり、ガタもありませんでした。

対象商品 : 53603087
2020-05-19
用途: オークションで落札したコンポセットに
自動車・二輪車・自転車関連業

オークションに出品されるコンポーネントは、たいていフロントディレイラーの取り付けタイプが合いません。今回も直付けタイプのディレイラーだったので、バンドタイプに変更すべく当部品を購入しました。品質はさすがのシマノで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変速機関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする