ワイドウルブズ WW-121

ワイドウルブズ WW-121 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-121 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-121 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-121 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-121 - おたふく手袋ワイドウルブズ WW-121 - おたふく手袋

幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。
ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。
90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。
ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。

用途一般作業形状ローカット機能屈曲性甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)+ポリエステル靴タイプスニーカー材質ライニング:ポリエステルメッシュ材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅2E材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53588326WW-12124.5
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588335WW-12125
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588344WW-12125.5
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
53588353WW-12126
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
53588369WW-12126.5
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
53588378WW-12127
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588387WW-12127.5
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
53588396WW-12128
6,100
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする