衣川機械製鎖
船用一般チェーン 長鎖環(ロングチェーン) ステンレス304製
(1件のレビュー)
この商品は日本工業規格JIS-F2106に準拠して製作しています。
用途
船のハンドレール、船側はしごの吊り揚げ、ブイ係留等
注意
※木製パレット混載便にて出荷致します。
※車上渡しにてフォークリフト等が必要になることも有ります。
※手配時には製品重量をご確認お願いします。
※個人宅にも送れない場合も有りますのでご了承ください。
全20種類を絞り込む
呼び径d(mm)
13
16
19
22
内容量
選択してください
1巻(5m)
1巻(10m)
1巻(15m)
1巻(20m)
1巻(25m)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内長P(mm)
内幅W(mm)
呼び径d(mm)
質量(kg/m)
使用荷重(kN)
使用荷重(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53628314
呼び径13mm×長さ5M
1巻(5m)
52
20
13
1m当り:3.4
19.60
2000
5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628323
呼び径13mm×長さ10M
1巻(10m)
52
20
13
1m当り:3.4
19.60
2000
10
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628339
呼び径13mm×長さ15M
1巻(15m)
52
20
13
1m当り:3.4
19.60
2000
15
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628348
呼び径13mm×長さ20M
1巻(20m)
52
20
13
1m当り:3.4
19.60
2000
20
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628357
呼び径13mm×長さ25M
1巻(25m)
52
20
13
1m当り:3.4
19.60
2000
25
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628366
呼び径16mm×長さ5M
1巻(5m)
64
24
16
1m当り:5.1
24.50
2500
5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628375
呼び径16mm×長さ10M
1巻(10m)
64
24
16
1m当り:5.1
24.50
2500
10
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628384
呼び径16mm×長さ15M
1巻(15m)
64
24
16
1m当り:5.1
24.50
2500
15
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628393
呼び径16mm×長さ20M
1巻(20m)
64
24
16
1m当り:5.1
24.50
2500
20
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628409
呼び径16mm×長さ25M
1巻(25m)
64
24
16
1m当り:5.1
24.50
2500
25
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628418
呼び径19mm×長さ5M
1巻(5m)
76
29
19
1m当り:7.2
29.40
3000
5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628427
呼び径19mm×長さ10M
1巻(10m)
76
29
19
1m当り:7.2
29.40
3000
10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628436
呼び径19mm×長さ15M
1巻(15m)
76
29
19
1m当り:7.2
29.40
3000
15
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628445
呼び径19mm×長さ20M
1巻(20m)
76
29
19
1m当り:7.2
29.40
3000
20
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628454
呼び径19mm×長さ25M
1巻(25m)
76
29
19
1m当り:7.2
29.40
3000
25
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628463
呼び径22mm×長さ5M
1巻(5m)
88
33
22
1m当り:9.6
39.20
4000
5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628479
呼び径22mm×長さ10M
1巻(10m)
88
33
22
1m当り:9.6
39.20
4000
10
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628488
呼び径22mm×長さ15M
1巻(15m)
88
33
22
1m当り:9.6
39.20
4000
15
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628497
呼び径22mm×長さ20M
1巻(20m)
88
33
22
1m当り:9.6
39.20
4000
20
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53628506
呼び径22mm×長さ25M
1巻(25m)
88
33
22
1m当り:9.6
39.20
4000
25
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません