東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(PRL-201型)
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
取付サイズ
JIS5K65A
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
仕様
タンク内Max200℃
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
電源電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53639146
PRL-201-JIS5K65A-110V-L-300
300
AC100/110V
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53639155
PRL-201-JIS5K65A-220V-L-300
300
AC200/220V
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53639164
PRL-201-JIS5K65A-110V-L-500
500
AC100/110V
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
53639173
PRL-201-JIS5K65A-220V-L-500
500
AC200/220V
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください