曜日別特売

X-XWリングシールチェーン 520X-XW

X-XWリングシールチェーン 520X-XW - RK JAPAN

X-XWシリーズ
怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。
高次元の性能を市販化
レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。
ライダーの求める高次元の走りまで追随します。
2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。
高い耐久性
X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。
より長期間、ライダーの足元を支えます。

仕様標準装着ジョイント:CLFチェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)6.35ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全13種類を絞り込む
リンク数
13種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク数
仕上
耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53692416GV520XXW-100100Lゴールドニッケルメッキ+ゴールドコートレベル6
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53692425GV520XXW-130130Lゴールドニッケルメッキ+ゴールドコートレベル6
26,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53692434520XXW-100100Lスチールスチールレベル4
12,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53692443BL520XXW-100100Lブラック銅メッキ+ブラックコートレベル6
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53692468520XXW-110110Lスチールスチールレベル4
13,750
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53692477BL520XXW-110110Lブラック銅メッキ+ブラックコートレベル6
22,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
53692486520XXW-120120Lスチールスチールレベル4
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53692504520XXW-130130Lスチールスチールレベル4
16,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53692398GV520XXW-120120Lゴールドニッケルメッキ+ゴールドコートレベル6
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53692407GV520XXW-110110Lゴールドニッケルメッキ+ゴールドコートレベル6
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53692495BL520XXW-120120Lブラック銅メッキ+ブラックコートレベル6
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53692513BL520XXW-130130Lブラック銅メッキ+ブラックコートレベル6
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53692459GP520XXW-100100Lゴールドニッケルメッキ+ゴールドコートレベル5
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53692398GV520XXW-12060843815GV520X-XW 120LGV520XXW-120 シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN 60843815シールチェーン GVシリーズRK JAPAN1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
53692407GV520XXW-11060843806GV520X-XW 110LGV520XXW-110 シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN 60843806シールチェーン GVシリーズRK JAPAN1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
53692495BL520XXW-12060835476BL520X-XW 120LBL520XXW-120 シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN 60835476シールチェーン BLシリーズRK JAPAN1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
53692513BL520XXW-13060835485BL520X-XW 130L画像準備中シールチェーン BLシリーズRK JAPAN1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする