RK JAPAN
ノンシールチェーン 530MS
Standardシリーズ
ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。
OEM供給
MADE IN JAPAN
RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
リンク数
130L
仕様
標準装着ジョイント:CL
色
スチール
サイズ
530
チェーンピッチ(mm)
15.875
仕上
スチール
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
耐久性
レベル1.5
ピン長L(mm)
ピン全長(総幅):21
排気量(cc)
指定:250~400
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53692608
530MS-130
¥
10,270
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください