オイルフィルター
(3件のレビュー)実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
濾過効果
抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。
プレッシャーリリーフバルブ
万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。
17mmナット(カートリッジタイプのみ)
カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。
狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。
アンチバック機能
エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。
素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
- 内容量
- 1個
バイク部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
もっと安価なフィルターはあるが、専用のレンチがなくても一般的な工具で取り外すことができるので、複数台のバイクを所有している自分としては便利。
もう少し安価ならよいのだけれど・・。
純正オイルフィルターの脱着には専用工具が必要です。
何故そのような仕様なのか理解に苦しみますが、このK&Nオイルフィルターであれば
互換性がありボックスレンチで脱着可能です。
ちなみに専用工具なしでなんとか純正フィルターを外しました。
これのいいところは、フィルター用のレンチが要らないところ。先端にナットが付いていて普通のソケットで回せる。普通のフィルターとカップレンチの組み合わせはモノによりサイズがきつかったりして使いにくいことがあるが、これはそれがない。