日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!
ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!
独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!
可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!
昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光
明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!
月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!
屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!
☆他のセンサーライトとここが違う!☆
日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!
独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!
乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!
消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン
高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!
◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!
◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!
※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。
フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
人感センサーにより人を検知すると強力発光!
IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!



設置も難しいこともなく、使い始めて少し経ちますが雨の日、雪の日も問題なく使用できており、センサーの感度も悪くないようです。
ベランダに 植木を置くようになり
ライトが無いので 取り付けると
昼間の 太陽で 蓄電 夜 とても明るいです
明るい時間の 調節できたら もっと良いかな
防犯対策として設置しましたが、思った以上に明るいことにびっくりしています。太陽光パネルも角度を変えられ、満足しています。
反応も良く明るいです。防犯にも役立ちそうです。ビス止めで杭に設置しました。今まで100均の商品でしたが、どれくらい持久力があるか確認し再購入の材料にしたいです
電気の無い駐車場に1台設置して1年以上経ちましたが問題なく使用でしてるので2個目購入
冬場は5時になるともう真っ暗、ちょっと明かりが欲しいのに・・・・と手軽に取り付け出来て十分な照度で使い勝手は良いです
思ったより小さかったですが、購入しやすい価格でしたので良かったです。
使用して2年です。曇天時でもしっかりと充電して劣化も余り感じられません。この価格なら大満足です。とても明るい。
思っていたより明るく快適に使用できています。スイッチ用の針金がもう少し操作しやすい方が良いと思う。すぐ紛失しそう。