充電式 マルチフォールディングファン

充電式 マルチフォールディングファン スリーアップ
(1件のレビュー)

扇風機とLEDライトを融合し、卓上でデスクファンとしても、床置きでリビングファン
としても使用できる伸縮自在の充電式マルチフォールディングファンです。
コードレスでどこでも自由に持ち運ぶことができ、リビングやキッチン、デスクなど
使用シーンに合わせて高さ調整ができます。
本体はコンパクトに折りたたみ可能で、シーズンオフ時はスマートに収納可能です。
暗い場所での読書用ライト付き扇風機としても活躍します。

機能LEDライト機能:2段階 付属品ACアダプター、マイクロUSBケーブル、収納用巾着袋 材質ABS、アルミ 質量(kg)1.1 消費電力(W)8 電源DC5V/2.4A 連続運転時間(h)(送風時)強/約5、中/約8、弱/約12 保証期間1年間 風量調整3段階 充電時間(時間)約7 内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V/7200mAh 直径×高さ(cm)19.7×36~92(使用時)、19.7×10.8(収納時) タイマー(オフ)1・2・4時間 首振り左右40°(自動)、上下180°(手動) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53778437 LF-T2004IV アイボリーウッド
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53778446 LF-T2004BR ブラウンウッド
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63513179 LF-T2104IV アイボリーウッド
6,800
 
 
取扱い終了
63513188 LF-T2104BR ブラウンウッド
6,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63513188
2021-07-18
用途:
家中の移動先
建設業・工事業

家族で自分だけ暑がりで、1人だけ風にあたりたい時に重宝しています。家中コイツと一緒に移動しています。収納もコンパクトで最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする