充電式 ポケットハンディファン

充電式 ポケットハンディファン スリーアップ
(2件のレビュー)

超薄型、超軽量、スリムデザインで持ちやすい形状の充電式ポケットハンディファンです。
コンパクトながらも十分な風量を実現し、アウトドアや旅行、お散歩、スポーツ観戦などでの使用に最適です。
本体下部をくるっと回せば卓上のデスクファンとしても使用することができ、そのまま首に掛けてハンズフリーファンとして涼むこともできます。

付属品マイクロUSBケーブル、首掛けストラップ 材質ABS、PP 質量(g)80 消費電力(W)4 電源USB(DC5V/1A) 連続運転時間(h)強/約1、中/約2、弱/約4 保証期間半年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.3×15 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V/800mAh 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53778498 HD-T2006WH ホワイト
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
53778507 HD-T2006PK コーラルピンク
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
53778516 HD-T2006GN ミントグリーン
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53778498
2021-07-25
用途:
車の運転時に使っています。
しこねクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

これを付けて、運転すると、すごく涼しくて、満足しています。とても良い商品だと思いました。知り合いに差し上げても、大変喜んで頂きました。購入して良かったです。

対象商品:
53778507
2020-08-06
用途:
私の職場で仕事中に涼みたい時
農・林・水産業

音がとにかく静か!
そしてとても軽い!
そして、机の上に置いて使う事も可能
みんなにどこで買ったの?と聞かれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする