減圧弁 フランジ接続 GD-27-N
水道法基準適合品。
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
減圧弁自身の騒音を解消。
質量(kg)90
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
寸法L(mm)360
寸法H(mm)771
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)EPDM
最小差圧(MPa)0.05
最大差圧(MPa)0.8
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
商品豆知識