点字パネル エコタイプ JIS対応

点字パネル エコタイプ JIS対応 モノタロウ
(2件のレビュー)

裏面全面に粘着テープが付いていますので、剥離紙をはがして簡単に設置できます。
表面にノンスリップ形状を施しているため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。

用途歩行者用警告マットとして。 仕様設置面:アスファルト 材質再生エラストマー樹脂 寸法(mm)300×300 総厚(mm)約8 内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53807137 - ポイント(警告)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
53807146 - ライン(誘導)
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53807137 - 04539492 300角 300角 (エコ)点字パネル アラオ 04539492 (エコ)点字パネル アラオ 1枚 1,898 税込2,088 メーカー違いの相当品です。
53807146 - 04539526 300角 300角 (エコ)点字パネル アラオ 04539526 (エコ)点字パネル アラオ 1枚 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53807137
2022-04-01
用途:
汚れやすく、綺麗になりづらい点が残念
株式会社渡邉金属 様 (製造業)

構内に開口部があり、注意喚起のために設置。フロアのタイルがちょうど300角だったのでサイズがとてもちょうど良かったです。プライマーを塗布して施工をすると、素人仕事でも剥がれることなく安定しています。ただ、ゴムキャスターが通ると黒く汚れてしまい落とすことも難しく、美観を保つことが困難なのが残念です。

対象商品:
53807146
2021-09-24
用途:
道路工事の仮復旧
株式会社キョウエイ 様 (卸売・小売業)

貼りやすくはがれにくいので、とても使いやすい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする