圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目ザラザラDZゴム付

圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目ザラザラDZゴム付 ダイクレ

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。

用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類かさあげ ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき 仕様騒音低減ゴム付 ピッチ(mm)(クロスバー)10 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
溝幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53815519 R1FK44AE43 T-25 430 300 995 50.6 44
41,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815528 R1FK44CE43 T-25 430 300 500 25.6 44
21,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815537 R1FK50AB53 T-25 530 400 995 84.5 50
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815546 R1FK50CB53 T-25 530 400 501 42.8 50
35,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815555 R1FK55AC63 T-25 630 500 995 106.6 55
82,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815564 R1FK55CC63 T-25 630 500 501 54 55
43,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815573 R1FK38AE43 T-20 430 300 995 45.8 38
38,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815589 R1FK38CE43 T-20 430 300 500 23.2 38
20,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815598 R1FK50AB53 T-20 530 400 995 84.5 50
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815607 R1FK50CB53 T-20 530 400 501 42.8 50
35,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815616 R1FK50AC63 T-20 630 500 995 99.1 50
75,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815625 R1FK50CC63 T-20 630 500 501 50.2 50
40,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815659 R1FK38AB53 T-14 530 400 995 54.7 38
44,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815668 R1FK38CB53 T-14 530 400 500 27.6 38
23,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815677 R1FK50AC63 T-14 630 500 995 99.1 50
75,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815686 R1FK50CC63 T-14 630 500 501 50.2 50
40,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする