曜日別特売

アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め

アクアホース ゴルフ 町野式金具 加締め - 岩崎製作所

船舶・消防・散水用ホース

取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。
全12種類を絞り込む
呼び径
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5382393701GLF4010B-K4010
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
5382394601GLF4015B-K4015
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
5382395501GLF4018B-K4018
オープン
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
5382396401GLF4020B-K4020
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
5382397301GLF5010B-K5010
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
5382398901GLF5015B-K5015
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382399801GLF5018B-K5018
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382400701GLF5020B-K5020
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
5382401601GLF6510B-K6510
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
5382402501GLF6515B-K6515
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
5382403401GLF6518B-K6518
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
5382404301GLF6520B-K6520
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする