曜日別特売

ピュアセレクトマヨネーズ10g袋40袋入

ピュアセレクトマヨネーズ10g袋40袋入 - 味の素ピュアセレクトマヨネーズ10g袋40袋入 - 味の素ピュアセレクトマヨネーズ10g袋40袋入 - 味の素ピュアセレクトマヨネーズ10g袋40袋入 - 味の素ピュアセレクトマヨネーズ10g袋40袋入 - 味の素ピュアセレクトマヨネーズ10g袋40袋入 - 味の素

主素材にこだわった、まろやかでコクのあるマヨネーズです。
【卵】とれたて3日以内の国産新鮮卵だけを使用しています。
【酢】フルーティーでふくよかな風味のある専用白ぶどう酢に、熟成玄米酢、木樽熟成のモルト酢等をブレンドして使用しています。
【油】良質なオイルだけを選んで使用しています。

用途カップサラダ、テイクアウトメニュー、仕出し弁当等内容量(g)10保存方法直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保存してください。また、0℃以下での保存はさけてください。アズワン品番65-0469-17原材料食用植物油脂(菜種油(国内製造)、大豆油、コーン油)、卵、水あめ、醸造酢(醸造酢、ぶどう酢、穀物酢、米酢)、食塩、香辛料、濃縮レモン果汁/調味料(アミノ酸)アレルギー卵、大豆栄養成分エネルギー 702Kcal、たんぱく質 1.4g、脂質 75.6g、炭水化物 3.6g、食塩相当量 1.77g(100g当たり)内容量1箱(40袋×12セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829738-
オープン
9,998
10,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする